Menu

174 Ergebnisse für „Unterlegscheibe“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
81-100 von 172 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe mit Außennase aus Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.

Teilenummer M77166
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer D81120
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer C87308
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 125 A, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Messing

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E02712
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 134, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 134, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit etwas größerem Außendurchmesser.

Teilenummer E07569
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer F20943
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer E32778
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben für Senkschrauben 90°, NFE 27-619, Edelstahl A1 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, NFE 27-619, Edelstahl A1

Scheiben

Rosette aus Vollmetall gedreht nach AFNOR-Norm NFE 27-619 wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer H33770
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Teilenummer E17774
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer F31052
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 434, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Teilenummer 237610
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 125 A, Kupfer | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Kupfer

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 304386
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 521921
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 125 A, Edelstahl A5 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Edelstahl A5

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 960292
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 434, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Edelstahl A2

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Teilenummer 235793
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7092, 200 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7092, 200 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.

Teilenummer G17237
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E10896
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 869521
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 435, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Edelstahl A2

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Teilenummer 844473
Ihre Suche: unterlagscheibe
Scheiben DIN 435, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Edelstahl A4

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Teilenummer 449647
Ihre Suche: unterlagscheibe
81-100 von 172 Produkten