Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, als SB-Garnitur (Schraube ISO 4014/4017 und Mutter ISO 4032) für Stahlkonstruktionen. Erhältlich mit Teilgewinde (TG) oder Vollgewinde (VG).
Flügelbohrschrauben aus gehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze und speziellen Räumflügeln. Die Bohrschraube ist nur für die Befestigung von schmalen Profilen geeignet, d. h. für Anwendungen mit nur einer Schraube je Befestigungspunk...
Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, als SB-Garnitur (Schraube ISO 4014/4017 und Mutter ISO 4032) für Stahlkonstruktionen. Erhältlich mit Teilgewinde (TG) oder Vollgewinde (VG).
Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Abstandschraube aus Stahl mit Innensechskant als Antrieb.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!