Menu

156 Ergebnisse für „walter%20spiralbohrer%20vhm%203xd%205xd“

Produkte filtern in Schrauben
1-20 von 89 Produkten
in Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Fassadenschrauben TW-S-D12 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Fassadenschrauben TW-S-D12

SFS | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Gewindeformschaube aus rostfreiem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, zur Befestigung von ebenen oder profilierten Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 12.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 12.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Linsenschrauben mit TX, ISO 14583, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit TX, ISO 14583, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Spanplattenschrauben EcoTec, Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Spanplattenschrauben EcoTec, Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Stahl, verzinkt

Eurotec | Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Fräsrippen unter dem Kopf. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Suchergebnis fürd 7 weitere
Senkschrauben mit TX, ISO 14581, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit TX, ISO 14581, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Spanplattenschrauben Senkkopf mit TX, Edelstahl A2 | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Spanplattenschrauben Senkkopf mit TX, Edelstahl A2

Holzschrauben

Holzbauschrauben aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Suchergebnis fürd 7 weitere
Sechskant-Bohrschrauben DIN 7504 K, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Sechskant-Bohrschrauben DIN 7504 K, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus Stahl, einsatzgehärtet mit Sechskantkopf (Form K) und Bund.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Balkonbrett-Flügelbohrschraube, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Balkonbrett-Flügelbohrschraube, Stahl, verzinkt

Eurotec | Holzschrauben

Flügelbohrschrauben aus gehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze und speziellen Räumflügeln. Die Bohrschraube ist nur für die Befestigung von schmalen Profilen geeignet, d. h. für Anwendungen mit nur einer Schraube je Befestigungspunk...

Suchergebnis fürd 7 weitere
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Senkschrauben mit TX, ISO 14581, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit TX, ISO 14581, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Passschulterschrauben ISO 7379, Stahl 12.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Passschulterschrauben ISO 7379, Stahl 12.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Passschaft und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Linsen-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 M, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Linsen-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 M, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus Stahl, einsatzgehärtet mit Linsenkopf (Form M ehemals N) und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
Linsenschrauben mit TX, ISO 14583, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit TX, ISO 14583, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Suchergebnis fürd 7 weitere
1-20 von 89 Produkten