Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „Schraube mit Bohrspitze“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Metrische Schrauben
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf nach ISO 14583 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf nach ISO 14583 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf nach ISO 14581 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf nach DIN 965 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf nach ISO 14581 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf nach DIN 7985 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf nach DIN 7985 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.
Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf nach DIN 965 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.
Finden Sie die ideale Schraube für jeden Bedarf
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung
Haberkorn EM Tippspiel