Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „Mutter Stahl verzinkt“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Scheiben
Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.
Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe ohne Loch aus Stahl ist universell einsetzbar, sie wird z. B. als Ausgleichscheibe, Rohrabdeckung verwendet oder der Innendurchmesser kann selbst bestimmt und gebohrt werden.
Unterlegscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Spannelemente verwendet.
Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe aus Stahl für Holzbauschrauben mit Senkkopf.
Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.
Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Sicherungsscheibe mit einem Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.
Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.
Federringe, Stellringe
Klemmring der leichten Reihe aus Stahl nach Norm.
Gestanzte flache Unterlegscheibe der Produktlasse C (Pk C) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.
Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.
Unterlegscheibe aus Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.
Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus Stahl mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung
Haberkorn EM Tippspiel