Menu

113 Ergebnisse für „verzinkt“

Produkte filtern in Scheiben, Sicherungselemente
1-20 von 84 Produkten
in Scheiben, Sicherungselemente
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Karosseriescheiben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Suchergebnis fürverzinkt
Kotflügelscheiben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Kotflügelscheiben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsscheiben S, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsscheiben S, Federstahl, verzinkt

Schnorr | Scheiben

Beidseitig gerippte SCHNORR®-Spannhscheibe aus Federstahl, Standardausführung mit hoher Sicherheit gegen Vorspannkraftverlust und Losdrehen.

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsscheiben VS, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsscheiben VS, Federstahl, verzinkt

Schnorr | Scheiben

Beidseitig gerippte SCHNORR®-Spannscheibe aus Federstahl, verstärkte Ausführung (größere Dicke) mit hoher Sicherheit gegen Vorspannkraftverlust und Losdrehen.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 134, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 134, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit etwas größerem Außendurchmesser.

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsscheiben HS, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsscheiben HS, Federstahl, verzinkt

Schnorr | Scheiben

SCHNORR®-Spannscheibe aus Federstahl mit kleinerem Außendurchmesser als nach DIN 6796 ist ein mitverspanntes Federelement in Form einer Tellerfeder, deren Sicherungswirkung ausschließlich auf Kraftschluss beruht.

Suchergebnis fürverzinkt
Spannscheiben DIN 6796, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Spannscheiben DIN 6796, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl ist ein mitverspanntes Federelement in Form einer Tellerfeder, deren Sicherungswirkung ausschließlich auf Kraftschluss beruht.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 436, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Suchergebnis fürverzinkt
Federringe DIN 7980, Federstahl, verzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 7980, Federstahl, verzinkt

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus Federstahl unterscheidet sich von DIN 127 durch den geringeren Außendurchmesser. Daher passt er zu dem kleinen Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912).

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 1052, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1052, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase mit größerem Außendurchmesser wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Federringe DIN 127 B, Federstahl, verzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 127 B, Federstahl, verzinkt

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus Federstahl mit glatten Enden (Form B) nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 434, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 6340 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 6340 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Spannelemente verwendet.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Loch aus Stahl ist universell einsetzbar, sie wird z. B. als Ausgleichscheibe, Rohrabdeckung verwendet oder der Innendurchmesser kann selbst bestimmt und gebohrt werden.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben für Senkschrauben 90°, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 1440, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1440, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 1441, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Suchergebnis fürverzinkt
1-20 von 84 Produkten