Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Universell anwendbare, verkupferte Drahtelektrode mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO2 weitgehend spritzerfreiem Werkstoffübergang. Geeignet für Verbindungsschweißungen im Kessel-, Behälter- und Konstruktionsbau.
Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe
Aluminium-Schweißdraht für das MIG- und WIG-Schweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Verkupferte Drahtelektrode mit universeller Einsetzbarkeit im Behälter-, Kessel- und Konstruktionsbau. Sie zeigt sowohl unter Mischgasen als auch unter CO2 einen weitgehend spritzerfreien Werkstoffübergang.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Drahtelektrode mit der „engineerd nanotech surface“-Oberfläche für zuverlässiges Schweißen über einen weiten Parameterbereich. Besonders geeignet für vollmechanisierte Prozesse, bei denen der Draht im BASEdrum oder dem umweltfreundlichen ECOdrum zum Einsatz kommt.
UTP Maintenance | Schweißzusatzwerkstoffe
Universell verwendbar zum MAG-Auftragsschweißen an Bauteilen, die einer hohen Schlag- und Abrasionsbeanspruchung unterliegen, wie Gleisstopfpickel, Schlagbohrmeißel, Meißelhalter, Schredderhämmer, Teile von Gesteinsaufbereitungsanlagen, Pressformen für die Schleifmittelfertigung,...
Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe
Verkupferte Drahtelektrode mit universellen Einsatzmöglichkeiten im Metall-, Kessel-, Behälter- und Maschinenbau.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Verkupferte Drahtelektrode zum Schweißen von hochfesten, vergüteten Feinkornbaustählen, mit einer Mindeststreckgrenze von 690 N/mm².
Migal | Schweißzusatzwerkstoffe
Drahtelektrode aus Aluminium.
Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe
Nirodraht auf einer 5-kg-Dornspule für besondere Mobilität.
Migal | Schweißzusatzwerkstoffe
Zum Verbindungs- und Auftragsschweißen von Al-Bronzen, Messing, Stahl- und Grauguss, sowie zum MSG-Löten von C-Stahl mit und ohne Beschichtung. Gut geeignet für Verbindungsschweißen von Stahl und Kupfer.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Massivdrahtelektrode zum Verbindungsschweißen an hitzebeständigen Cr-Stählen und hitzebeständigen austenitischen Stählen. Bestens geeignet für das Herstellen austenitisch-ferritischer Verbindungen und für die Verbindung dünner Bleche mit vollautomatisierten Schweißprozessen z. B....
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
NiCu-legierte Drahtelektrode, verkupfert, zum Metall-Schutzgasschweißen an wetterfesten Baustählen und Sonderbaustählen.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Hochlegierte Massivdrahtelektrode für das Schweißen artfremder Verbindungen mit einem durchschnittlichen Ferritgehalt von 16 FN. Gut geeignet für das Auftragen von Zwischenlagen beim Schweißen plattierter Werkstoffe.
Migal | Schweißzusatzwerkstoffe
Zum Verbindungsschweißen von Kupfer-, Kupfer-Silizium- und Kupfer-Zink-Legierungen. Gut geeignet für Verbindungsschweißen von Stahl und Kupfer und zum Auftragsschweißen auf Stahl. Wird auch sehr häufig für das Lichtbogenlöten von elektrolytisch- oder feuerverzinkten Feinblechen e...
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Hochlegierte Massivdrahtelektrode für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten, austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!