Der schwarze Schlauch mit der gelben Wellenlinie – die berühmte Goldschlange – wird sehr aufwendig gefertigt: Die Schlauchseele ist aus Kautschuk und wird direkt auf einen Dorn extrudiert. Dieses Schlauchgerüst wird dann mit einem festen Kordfaden umwickelt, erneut mit einer Gummideckplatte überzogen und mit Textilband verstärkt. (...) Dadurch ist der Goldschlange-Schlauch von Contitech bereits seit 1930 die Qualitätsreferenz in Sachen Vielzweckschläuche.Der wohl bekannteste Vielzweckschlauch von Contitech – die Goldschlange
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/vielzweckschlaeuche#topic5952
Als Geschäftsbereich des Technologiepartners ContiTech entwickelt und produziert Industrial Fluid Solutions Schläuche und Schlauchleitungen für die verschiedensten Branchen wie Wasserwirtschaft, Chemie und Petrochemie, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Bergbau und viele weitere Bereiche.Die Schläuche von ContiTech Industrial Fluid Solutions können für die unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden. (...) Hierfür hat ContiTech Industrial Fluid Solutions eigens spezielle Schläuche entwickelt, wie etwa den Conti Ultimate. (...) Hochleistung-Wasserschlauch Goldschlange Die Goldschlange von ContiTech muss so einiges aushalten: extreme mechanische Belastungen, hohe Temperaturen und großen Druck.
https://www.haberkorn.com/continental#topic8538
In den Bereichen Schläuche, Antriebssysteme und Schwingungstechnik ist Haberkorn zum „Partner of Choice“ von Continental gewählt worden. (...) Haberkorn bietet in Zusammenarbeit mit Spezialisten von ContiTech fortlaufend Schulungen zum Thema Schläuche an.
https://www.haberkorn.com/continental#topic8544
Im Bereich „Industrial Fluid Solutions“ entwickelt und produziert ContiTech an über 25 Standorten weltweit Schläuche, die ein sicheres Transportieren von festen Stoffen, Flüssigkeiten oder Gasen ermöglichen. (...) Auch in der Antriebssparte „Power Transmission“ überzeugt ContiTech mit höchster Qualität. (...) Ob Antriebsriemen, zugehörige Komponenten oder komplette Riemenantriebssysteme – ContiTech PT sieht sich als System-Lieferant.
https://www.haberkorn.com/continental#guide
Wenn neue Schläuche fallweise dennoch den typischen Gummigeruch aufweisen, sollte der Schlauch mit heißem Wasser befüllt und für mindestens zehn Stunden gelagert werden. Nach der Entleerung des Schlauches sollte der Geruch verschwunden sein. (...) Bedingungen für alle Schlauchtypen des Herstellers Contitech Reinigungsmittel Temperatur und Dauer Wasser +90 °C, max. 20 Minuten Dampf 2 x +130 °C, max. 20 Minuten Chemikalien Temperatur und Dauer Natronlauge (NaOH) 2 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Wasserstoffperoxid (H2O2) 0,15 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Salpetersäure (HNO3) 0,5 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Eine Nachspülung mit Trinkwasser hat in allen Fällen zu erfolgen.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/getraenkeschlaeuche-lebensmittelschlaeuche#topic5853
Im Gummi-Schlauchbereich arbeiten wir dazu mit Semperit , Elaflex und Contitech . (...) Fertigung von Schlauchleitungen In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter fertigen und prüfen wir Dampfschlauchleitungen, Chemieschlauchleitungen, Mineralölschlauchleitungen und viele weitere kundenindividuelle Schlauchleitungen. (...) Atex-geprüfte Schlauchleitungen Oft werden Chemie-Schlauchleitungen speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen benötigt.
https://www.haberkorn.com/produkte/schlaeuche-armaturen/schlaeuche-und-armaturen-fuer-chemische-prozesse
Mai 2019 in Wolfurt Mit der PSA-Verordnung von 2014 ist in Österreich auch eine Fachkunde in Atemschutz nötig. weiter Rückblick für die Schulung: Sicherer Umgang mit Schläuchen in der Lebensmittelindustrie. (...) Mai 2019 in Wolfurt In diesem halbtägigen Seminar mit insgesamt 14 Teilnehmern wurden gemeinsam mit zwei führenden Spezialisten und Schlauch-Herstellern am Markt – ContiTech und Masterflex – die Besonderheiten, Anforderungen und normativen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Lebensmittelschläuchen vermittelt. weiter Rückblick Schulung: Interactive Tour Arbeitshandschuhe Mittwoch, 8. (...) Bildungszentrum Lenzing In der Chemischen Industrie wie auch in der Papier – und Lebensmittelindustrie sind flexible Schläuche aus dem täglichen Betrieb nicht wegzudenken.
https://www.haberkorn.com/services/schulungen-und-events/schulungsrueckblicke