Tapmatic | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Zum Kühlen und Schmieren beim Schneiden mit TAPMATIC-Gewindeschneidapparaten, zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit.
Rothenberger | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Für alle Werkstoffe, einschließlich Edelstahl für die Gewindeschneidarbeiten. Eignet sich auch zum Kühlen und Schmieren für Sägearbeiten von Metallen.
Alfra | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Voll synthetisches Schneidöl entwickelt für das anspruchsvolle Lochfräsen, Gewindeschneiden und Bohren von Metallen aller Härtegrade, Eisenmetalle, Stahllegierungen, Edelstahl, Kupfer, Aluminium und deren Legierungen. Für Vertikal- und Überkopfarbeiten.
Rothenberger | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Für Trinkwasser- und Sanitärinstallation entwickelt und zugelassen. Eignet sich auch zum Kühlen und Schmieren für Sägearbeiten von Metall.
Alfra | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Voll synthetisches Schneidöl entwickelt für das anspruchsvolle Lochfräsen, Gewindeschneiden und Bohren von Metallen aller Härtegrade, Eisenmetalle, Stahllegierungen, Edelstahl, Kupfer, Aluminium und deren Legierungen. Für Vertikal- und Überkopfarbeiten.
Blaser | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Universal-Kühlschmiermittel im Kanister, geeignet für die leichte und mittlere Zerspanung von Guss, Stahl- und Aluminiumlegierungen.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat, welches speziell zum Schleifen und für die allgemeine Zerspanung von Guss, legiertem und unlegiertem Stahl sowie Aluminium entwickelt wurde.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Lösungsmittelbasiertes, niedrigviskoses Umformöl, das für Stanz- und Biegearbeiten von Stahl, Aluminium und Buntmetallen geeignet ist.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Coolcut BF ML 7 ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat für die allgemeine Zerspanung wie Drehen, Fräsen, Bohren und Sägen von Guss, Stahl, hochlegierten Stählen und Aluminium. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie und ex...
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Coolcut BAF HL 8 ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. Speziell gewählte Additive und Inhibitoren gewährleisten eine problemlose Bearbeitung von Aluminium und Buntmetallen.
Wedolit | Korrosionsschutzmittel
Wedolit N 22-3 ist ein thixotropes, nicht wasserlösliches Tiefziehmittel, bestehend aus einer Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven.
Henkel | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Bonderite L-MR 21718 ist ein leistungsstarker, borfreier wassermischbarer Kühlschmierstoff, der ohne EP-Additive auf Formaldehyd-, Schwefel-, Chlor-, und Phosphatbasis auskommt. Der Kühlschmierstoff überzeugt durch die hohe Schmierleistung und die sehr gute Reinigungsleistung.
WD-40 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Diese nicht wasserlösliche, technisch hochwertige Schmierölmischung, bestehend aus extrem druckbeständigen Inhaltsstoffen, verlängert die Lebensdauer ihrer Schneidwerkzeuge und Bohrer. Dadurch wird die Reibung und der Zerspanungsprozess für die Metallteile verbessert.
Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Metaroll B 8 ist ein chlorfreier, mineralölhaltiger, nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff.
Blaser | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.
Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Hochleistungs-Schneidöl-Spray für alle Bereiche der Metallverarbeitung. Für alle Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle, schwer zugängliche Bearbeitungsstellen.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Coolsyn BF 10 PM ist ein polymerbasierendes, mineralölfreies und wasserlösliches Kühlschmierstoffkonzentrat. Durch seine spezielle polymerbasierende Technologie und die optimale Kombination hochwertiger Rohstoffe besitzt das Produkt eine hohe Leistungsfähigkeit sowie eine ausgeze...
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Coolcut F LL 8 Hiclean ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie und exzellenter Schmierkomponenten ist Coolcut LL 8 Hiclean vielseitig einsetzbar.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl mit Additiven der neuesten Generation, welche maßgeblich zum Erreichen von Maßfertigkeiten auf Oberflächen beitragen. Das Hochleistungsprodukt wurde speziell für die Gewindefertigung entwickelt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!