Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Coolcut BF LL 4 ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie und exzellenter Schmierkomponenten ist Coolcut BF LL 4 vielseitig einsetzbar.
Blaser | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Universal-Kühlschmiermittel im Kanister, geeignet für die leichte und mittlere Zerspanung von Guss, Stahl- und Aluminiumlegierungen.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Coolcut BF ML 7 ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat für die allgemeine Zerspanung wie Drehen, Fräsen, Bohren und Sägen von Guss, Stahl, hochlegierten Stählen und Aluminium. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie und ex...
Synthetisches, wassermischbares Abschreckmittelkonzentrat mit "dry-out"-Effekt. Durch Verdampfung des Wassersgehaltes verbleiben die enthaltenen Wirkstoffe am Werkstück, wodurch die Abschreckwirkung des Wassers gemindert wird.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Zusatzprodukt zum Aquaslide Kühlschmiermittel DB, welches zum Nachfüllen verbrauchter Flüssigkeit verwendet wird.
Wedolit | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit K 102 ist ein mineralölhaltiger, wassermischbarer Kühlschmierstoff. Die wassergemischte Emulsion ist elektrolyt- und kochstabil.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Bei Coolsyn BF 5 Grindsolution handelt es sich um ein wasserlösliches, mineralölfreies Kühlschmierstoffkonzentrat, das zum Schleifen von unlegierten und legierten Stählen sowie Guss geeignet ist.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Coolcut F LL 8 Hiclean ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie und exzellenter Schmierkomponenten ist Coolcut LL 8 Hiclean vielseitig einsetzbar.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit K 869-5 ist ein dünnflüssiges, nichtwasserlösliches Kühlschmiermittel. Es hat eine gute Spread-Wirkung, die eine optimale, gleichmäßige Benetzung der Metalloberflächen bewirkt. Bei feinfilmiger Verteilung verdunstet Wedolit K 869-5 fast rückstandsfrei, so dass eine zusätz...
Wedolit | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit CS 6201 ist ein leistungsstarker, vollsynthetischer, wassermischbarer Kühlschmierstoff – nach höchstem technischem Standard entwickelt. Das Produkt besitzt eine geringe Klebeneigung.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat, welches speziell zum Schleifen und für die allgemeine Zerspanung von Guss, legiertem und unlegiertem Stahl sowie Aluminium entwickelt wurde.
Henkel | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Bonderite L-MR 21165 ist ein leistungsstarker, borfreier wassermischbarer Kühlschmierstoff der ohne EP-Additive auf Formaldehyd-, Schwefel-, Chlor-, und Phosphatbasis auskommt. Der Kühlschmierstoff überzeugt durch die hohe Schmierleistung und die sehr gute Reinigungsleistung.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Lösungsmittelbasiertes, niedrigviskoses Umformöl, das für Stanz- und Biegearbeiten von Stahl, Aluminium und Buntmetallen geeignet ist.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Wasserlöslicher, vollsynthetischer Kühlschmierstoff für die spanlose Umformung, entwickelt nach dem höchsten technischen Standard.
Wedolit | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
WEDOLIT CW 6336 ist ein Leistungsstarker teilsynthetischer wassermischbarer Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis, nach höchstem technischen Standard entwickelt, einsetzbar in einem breiten Anwendungsspektrum.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Innovatives, einzigartiges Kühlschmiermittel auf Basis von Wasser. Es handelt sich dabei um keine Emulsion, sondern um eine bläulich eingefärbte Flüssigkeit mit hochwertigen Additiven.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!