Rückschlagarmatur Europa mit beidseitigem Innengewinde aus Messing, die das Durchströmen eines Mediums in nur eine Richtung erlaubt und den Rückfluss mittels Ventilfunktion verhindert.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Mit den lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftliche...
Lüdecke | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Spritzdüsen WaterProfi® DN 9 Serie WPN für Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing (Ms) vernickelt, wahlweise mit Stecknippel, Schlauchtülle oder Außengewinde.
Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Leichte Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit hoher Blaskraft und sicherem, ergonomischem Griff für Luft und nicht-explosive, wasserbasierte Flüssigkeiten.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Gut sichtbare, leichte Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Hi-Vis-Design und Sicherheitsdüse für Luft und nicht-explosive, wasserbasierte Flüssigkeiten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!