Menu

3 Ergebnisse für „schnittschutz stahl“

Verschiedene Schnittschutzklassen und Trägermaterialien Ratgeber

Dyneema® ist 15-mal stärker als Stahl und bietet daher maximale Stärke bei minimalem Gewicht. Glasfaser: schnittfest, leicht und robust Kevlar®: vielseitiger, starker Schnitt- und Thermoschutz Edelstahl: sehr starkes Material mit hoher Schnittfestigkeit Schnittschutzhandschuhe werden in sechs verschiedene Kategorien unterteilt, von Kategorie A mit geringem Schnittschutz bis zu Kategorie F mit dem höchsten Schutz. Schnittschutzklasse Newtonwert Empfohlene Anwendung A – geringer Schnittschutz ≥ 2 leichtes allgemeines Handling ohne scharfkantige Objekte, Teilmontage, Kfz-Wartung, Bau B – mittlerer Schnittschutz ≥ 5 Verpackungen, Lagerarbeiten, Stanzen von Leichtmetallen, Kfz- und Weißwaren-Montage C – hoher Schnittschutz ≥ 10 leichtes Handling von Blechen und Glas, Stanzen von Metallen, Kunststoffverarbeitung, Reifenproduktion, Automobil- und Weißwarenindustrie D – hoher Schnittschutz ≥ 15 Handling von Blechen und Glas/Flaschen, Stanzen von Metallen, leichte Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Schreinerarbeiten, Druckindustrie E – höchster Schnittschutz ≥ 22 Handling von schweren Blechen/Metallen und Flachglas, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Druckindustrie F – höchster Schnittschutz ≥ 30 Handling von schweren Blechen/Metallen, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, schwere Arbeiten in der Fleischverarbeitung, Schlachtbetriebe

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Prüfparameter Coupe-Verfahren TDM-Testmethode verwendetes Gerät Coupe-Testgerät TDM- 100 (Tomodynamometer) Klingen rotierendes Rundmesser gerade Klinge Klingen wird während des gesamten Tests nicht ausgetauscht Einwegklingen Weg der Klinge 80 mm 20 mm angewandte Kraft konstant bei 5 N zunehmend geeignet für geringe Schnittschutz-Stufen alle Schnittschutz-Stufen Kontra Nicht gut geeignet für Handschuhe, deren Fasern Glas oder Stahl enthalten. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Klinge abstumpft, wenn sie mit Glas oder Stahl in Kontakt gekommen ist.

1-2 von 2 Inhalten