Menu

18 Ergebnisse für „Contitech“

Continental ContiTech – der weltweit führende Hersteller von technischen Elastomerprodukten Ratgeber

Auch in der Antriebssparte „Power Transmission“ überzeugt ContiTech mit höchster Qualität. Die ContiTech Power Transmission Group hat weltweit insgesamt 16 Produktions- und Entwicklungsstandorte und beliefert international namhafte Kunden. Ob Antriebsriemen, zugehörige Komponenten oder komplette Riemenantriebssysteme –  ContiTech PT sieht sich als System-Lieferant.

ContiTech Industrial Fluid Solutions Ratgeber

Als Geschäftsbereich des Technologiepartners ContiTech entwickelt und produziert Industrial Fluid Solutions Schläuche und Schlauchleitungen für die verschiedensten Branchen wie Wasserwirtschaft, Chemie und Petrochemie, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Bergbau und viele weitere Bereiche.Die Schläuche von ContiTech Industrial Fluid Solutions können für die unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden. (...) Lebensmittel- und Getränkeschläuche Die lebensmittelkonformen Schläuche von ContiTech Industrial Fluid Solutions überzeugen mit ihrer Leistungsfähigkeit und Reinheit. (...) Hierfür hat ContiTech Industrial Fluid Solutions eigens spezielle Schläuche entwickelt, wie etwa den Conti Ultimate.

Goldschlange – der Vielzweckschlauch von Contitech Ratgeber

Dadurch ist der Goldschlange-Schlauch von Contitech bereits seit 1930 die Qualitätsreferenz in Sachen Vielzweckschläuche.Der wohl bekannteste Vielzweckschlauch von Contitech – die Goldschlange

Welche gängigen Förderschlauchsysteme gibt es? FAQ

Gängige Förderschlauchsysteme sind unter anderem das System Performer von Trelleborg, das System Sigma® von Semperit und das System Ultimate von Contitech.

Die Tausendsassas unter den Schläuchen News

In unserem Ratgebertext "Vielzweckschläuche – vielseitig und universell einsetzbar" haben wir übersichtlich für Sie zusammengefasst, was die Vorteile von Vielzweckschläuchen sind, welche Seelenmaterialien es zu unterscheiden gibt, was die Goldschlange von Contitech alles zu bieten hat - und, nicht zuletzt, was es mit den unterschiedlichen Farben der Colorflex-Produkten von Semperit auf sich hat.

Haberkorn ist „Partner of Choice“ von Continental Ratgeber

Haberkorn bietet in Zusammenarbeit mit Spezialisten von ContiTech fortlaufend Schulungen zum Thema Schläuche an.

ContiTech – der Experte für Power Transmission Ratgeber

ContiTech überzeugt neben der Fluid-Technik auch im Bereich Antriebstechnik (Power Transmission) mit qualitativ hochwertigen Produkten „made in Germany“.

Die richtige Reinigung von Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Bedingungen für alle Schlauchtypen des Herstellers Contitech Reinigungsmittel Temperatur und Dauer Wasser +90 °C, max. 20 Minuten Dampf 2 x +130 °C, max. 20 Minuten Chemikalien Temperatur und Dauer Natronlauge (NaOH) 2 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Wasserstoffperoxid (H2O2) 0,15 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Salpetersäure (HNO3) 0,5 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Eine Nachspülung mit Trinkwasser hat in allen Fällen zu erfolgen.

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse Ratgeber

Im Gummi-Schlauchbereich arbeiten wir dazu mit Semperit , Elaflex  und Contitech .

Schulungsrückblicke Schulungen und Events

Mai 2019 in Wolfurt In diesem halbtägigen Seminar mit insgesamt 14 Teilnehmern wurden gemeinsam mit zwei führenden Spezialisten und Schlauch-Herstellern am Markt – ContiTech und Masterflex – die Besonderheiten, Anforderungen und normativen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Lebensmittelschläuchen vermittelt. weiter Rückblick Schulung: Interactive Tour Arbeitshandschuhe Mittwoch, 8.

1-10 von 10 Inhalten