Menu

13 Ergebnisse für „PVC-Wasserschlauch“

Für jede Anwendung der richtige Wasserschlauch Ratgeber

Wasserschläuche gibt es in unterschiedlichsten Varianten: von PVC-Wasserschläuchen bzw. (...) Nicht jeder Wasserschlauch kann für jede Anwendung eingesetzt werden. Die diversen Varianten von Wasserschläuchen sind jeweils auf ihren vorgesehenen Einsatzzweck abgestimmt und unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihres Aufbaus, der Druckbeständigkeit und des Materials, aus dem sie gefertigt sind.Wasserschläuche kommen in diversen Varianten auf viele unterschiedliche Arten zum Einsatz – bspw. als Feuerlöschschläuche in Gebäuden.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Wir bieten Ihnen den richtigen Schlauch für Ihre Temperieranwendung mit Öl, Heiß- oder Kaltwasser – vom einfachen PVC-Schlauch  über rote und blaue Temperierschläuche  bis hin zu PTFE-Schläuchen  für Hochtemperatur-Anwendungen. (...) Wir bieten: Schnellverschlusskupplungen mit europäischem oder internationalem Steckprofil (auch in der Sicherheitsausführung TempSecure ) SoftFlow-Förderschlauch-Schnellkupplungen Verschraubungen und Komponenten Verbindungselemente und Einbindematerial Vielzweck - und Wasserschläuche Produkt im Fokus TempSecure-Temperierkupplungen Die TempSecure-Temperierkupplungen sind einfach in der Handhabung und ermöglichen ein sicheres sowie schnelles Kuppeln und Trennen mit automatischer Sicherheitsverriegelung.

1-2 von 2 Inhalten