Trelleborg ist weltweit führend in der Entwicklung von Polymerlösungen für kritische Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen. Zusätzlich ist Trelleborg einer der führenden europäischen Gummischlauch-Hersteller. (...) Hochwertige und langlebige Qualität wird bei Trelleborg großgeschrieben.
Im Haberkorn Sortiment finden Sie die wesentlichen Schlauchtypen der Marke Trelleborg. Eine Vielzahl der neu aufgenommenen Schlauchtypen ist bei Trelleborg oder in unserem Haberkorn Lager in der Schweiz lagernd.
Der PERFORMER ist einer der Haupt-Schlauchtypen von Trelleborg. Es handelt sich um einen abriebfesten Förderschlauch für den hydraulischen und pneumatischen Materialtransport. (...) Dieser ist durch seine Keramikauskleidung das Nonplusultra für dauerhafte Haltbarkeit bei besonders hohen Ansprüchen mit einer mindestens 10-mal längeren Lebensdauer im Vergleich zu einem Gummischlauch..Förderschlauch PERFORMER von Trelleborg
Ein weiterer Topseller von Trelleborg ist der hochflexible und mikrobenfeste CITERDIAL, der vor allem im Lebensmittelbereich von Bedeutung ist. (...) Er entspricht den EU-Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006, der FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600, der BfR-Empfehlung XXI Kat. 2. sowie weiteren Richtlinien.CITERDIAL von Trelleborg
Gängige Förderschlauchsysteme sind unter anderem das System Performer von Trelleborg, das System Sigma® von Semperit und das System Ultimate von Contitech.
Er ist hoch abriebfest und kann durch die elektrische Leitfähigkeit der Seele (weiß) und Decke auch in ATEX-Zonen eingesetzt werden.Siloschlauch SUPERVRAC AL EC von Trelleborg
Besonders hervorzuheben sind seine Knickfestigkeit und die Beständigkeit gegen Öle, Fette und die meisten verwendeten Reinigungsmittel.Lebensmittelschlauch ALIKLER G2 von Trelleborg
Schläuche und Armaturen – Highlights Schläuche von Trelleborg Der Marktführer für technisch anspruchsvolle Industrieschläuche und Kautschukprodukte überzeugt mit einer großen Vielfalt an Schläuchen für kritische Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen. (...) Klicken Sie rein und lernen Sie das breit Angebot sowie die Vorteile der Produkte von Trelleborg kennen. Mehr zu den Schläuchen von Trelleborg AMPIUS® – Der digitale Schlauch Bereits jetzt sind Schläuche oft Teil von digitalen Systemen.