Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster Stecknippel DN 10,4 mit NPT-Außengewinde aus Stahl (gehärtet, verzinkt) mit hoher Durchflussleistung für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 10,4.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Stecknippel DN 7,4 aus Edelstahl für Schnellkupplungen mit einer Schlauchülle für den Schlauchanschluss.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Rostschutzbehandelter Stecknippel ERP 07 aus Stahl mit zylindrischem Innengewinde BSPP für Schnellkupplungen.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Rostschutzbehandelter Stecknippel ERP 07 aus Stahl mit konischem Außengewinde BSPT für Schnellkupplungen.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Rostschutzbehandelter Stecknippel ERP 07 aus Stahl für Schnellkupplungen mit einer Tülle für PA/PU-Schläuche.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Rostschutzbehandelter Stecknippel PREVO S1 - ERP11 aus Stahl mit Außengewinde BSPT für Schnellkupplungen.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Stecknippel mit Schlauchtülle für ein- oder beidseitig absperrende Standard-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305, DN 7,2, zur Förderung verschiedenster Medien bei erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Rostschutzbehandelter Stecknippel PREVO S1 - ERP 11 aus Stahl mit zylindrischem Innengewinde BSPP für Schnellkupplungen.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Rostschutzbehandelter Stecknippel ERP 07 aus Stahl für Schnellkupplungen mit einer Tülle für den Schlauchanschluss.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster und langlebiger, mit einer Hand bedienbarer Stecknippel DN 10,4 mit Innengewinde in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, gemäß DIN EN ISO 4414.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Innengewinde, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing .
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Rostschutzbehandelter Stecknippel PREVO S1 - ERP 11 aus Stahl für Schnellkupplungen mit einer Schlauchtülle für den Schlauchanschluss.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing .
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster und langlebiger, mit einer Hand bedienbarer Stecknippel DN 7,6 mit Schlauch-Quetschverschraubung/Stream-Line Anschluss in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, gemäß DIN EN ISO 4414.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 2,7 mit Außengewinde.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing (Ms) blank, DN 2,7 mit Außengewinde.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 2,7 mit Innengewinde.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Sicherheits-Industrie-Schnellverschlusskupplung DN 7,8 mit Innengewinde der Serie ESIK mit Entriegelungssicherung, einseitig absperrend.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Sicherheits-Industrie-Schnellverschlusskupplung DN 7,8 mit beschichtetem Außengewinde der Serie ESIK mit Entriegelungssicherung, einseitig absperrend.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 2,7 mit Schlauch-Quetschverschraubung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!