ABA Beul | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Wasser-Steckkupplung mit doppelseitiger Gummiformdichtung.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Außengewinde aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI07HE. Einfache, sichere und leistungsstarke Kupplung mit zylindrischem Innengewinde (BSPP) aus Edelstahl und mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 07HE. Einfache, sichere und leistungsstarke Kupplung mit zylindrischem Außengewinde (BSPP) aus Edelstahl und mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit geradem Außen-Langgewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsd...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Industrie-Schnellverschlusskupplung DN 10 mit einem Innengewinde der Serie ESIGE, beidseitig absperrend, aus Edelstahl.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Industrie-Schnellverschlusskupplung DN 10 mit einem Außengewinde der Serie ESIGE, beidseitig absperrend, aus Edelstahl.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelter Adapter für schwimmende Lagerung, mit Nennweite DN 8 und G 3/8"-Gewinde. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelter Adapter für schwimmende Lagerung, mit Nennweite DN 6 und G 1/4"-Gewinde. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelte Auto-Stecknippel für industrielle Anwendungen, mit Nennweite DN 6, M 24 x 1,5 Anschluss. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelter Adapter für schwimmende Lagerung, mit Nennweite DN 8 und G 3/8"-Gewinde. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Tropffreier Hochdruck-Stecknippel, Nennweite DN 2,5, mit R-Außengewinde aus Stahl und serienmäßiger Sicherheitsverriegelung verhindert das versehentliche Entkuppeln und damit das Auslaufen von Flüssigkeiten.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Tropffreier Hochdruck-Stecknippel, Nennweite DN 2,5, mit Innengewinde aus Stahl und serienmäßiger Sicherheitsverriegelung verhindert das versehentliche Entkuppeln und damit das Auslaufen von Flüssigkeiten.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 07HE. Einfache, sichere und leistungsstarke Kupplung mit einer Schlauchtülle aus Edelstahl für den Schlauchanschluss mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, robuster und langlebiger, mit einer Hand bedienbarer Stecknippel DN 10,4 mit Innengewinde in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, gemäß DIN EN ISO 4414.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Industrie-Schnellverschlusskupplung der Serie ESIE DN 7,8 mit einem Innengewinde, beidseitig absperrend, aus Edelstahl.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Industrie-Schnellverschlusskupplung der Serie ESIE DN 7,8 mit einem Außengewinde, beidseitig absperrend, aus Edelstahl.
Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Speziell entwickelter Auto-Stecknippel für industrielle Anwendungen, mit Nennweite DN 8, M 28 x 1,5 Anschluss. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Ein- oder beidseitig absperrende Standard-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305, DN 7,2 mit Innengewinde zur Förderung verschiedenster Medien bei erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit geradem 45° Außen-Langgewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwa...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!