Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.
Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.
Easyloc® Mutterteil mit Verschlusskappe. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchstmöglichen Sicherheitsstanda...
Easyloc® Mutterteil mit G-Innengewinde. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchstmöglichen Sicherheitsstandar...
Easyloc® Mutterteil mit einer Schlauchtülle für Halbschaleneinband. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchst...
Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit G-Innengewinde inkl. Innengewindedichtring, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.
Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit Verschlusskappe, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.
Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit gerilltem Schlauchstutzen für Schelleneinband, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach US-MIL-Norm (Mil-C-27487), aus Edelstahl 1.4401.
Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!