Menu

28 Ergebnisse für „Schläuche EPDM“

Wann werden Schlauchdichtungen aus EPDM verwendet? FAQ

Schlauchdichtungen aus EPDM (auch APTK genannt) sind hervorragend resistent gegen Licht, Ozon, Wetter und Alterung. (...) Einsetzbar sind EPDM-Schlauchdichtungen bei Temperaturen von –50 °C bis +130 °C.

Wofür werden EPDM-Schläuche hauptsächlich verwendet? FAQ

Schläuche aus EPDM sind aufgrund ihrer Eigenschaften empfehlenswert beim Einsatz von Säuren (je nach Konzentration), Alkalien, Wasser, Alkoholen und Ketonen.

Was sind die Eigenschaften von Schläuchen aus EPDM? FAQ

Schläuche aus EPDM verfügen über exzellente Ozon-, Chemikalien- und Alterungseigenschaften.

Was sind die wichtigsten Dichtungsmaterialien für Schlauchverschraubungen? FAQ

Typische Materialien bei Schlauchdichtungen sind Perbunan (Nitrilkautschuk) NBR, PTFE, Viton, Novapress, Polyurethan, EPDM oder Hypalon.

ContiTech Industrial Fluid Solutions Ratgeber

Die Schläuche und Schlauchleitungen werden auf modernsten, computergesteuerten Anlagen produziert. (...) Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM: Als Vielzweckschlauch wird der hochflexible und leichte CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM gerne für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet. (...) Hochleistung-Wasserschlauch Goldschlange Die Goldschlange von ContiTech muss so einiges aushalten: extreme mechanische Belastungen, hohe Temperaturen und großen Druck.

Was bedeutet die farbliche Kennzeichnung bei Chemieschläuchen? FAQ

Die farbliche Kennzeichnung auf dem Schlauch zeigt an, aus welchem Seelen-Material der Schlauch besteht. (...) IIR/EPDM = lila CSM = grün UPE = blau und weiß FKM = grün und weiß NBR = gelb, blau, weiß (je nach Anwendung) Fluorkunststoffe (Bsp.

Einsatzgebiete von Dampfschläuchen und Heißwasserschläuchen Ratgeber

Die Schläuche bestehen aus Materialien, die hohen Drücken und Temperaturen standhalten – häufig wird hierbei EPDM eingesetzt.

H-Plus Schläuche für jeden Anwendungsbereich Ratgeber

H-Plus Schläuche werden von führenden Herstellern in Europa produziert. (...) Wollen Sie unterschiedliche Medien wie Heißwasser oder ungefährliche Chemikalien fördern und einen guten Allround-Schlauch verwenden, kommen unsere Vielzweckschläuche der Serie Europe 2000 zum Einsatz. (...) Für viele Säuren und Laugen bieten wir Schläuche aus EPDM sowie aus UPE, welche dann für nahezu alle handelsüblichen Chemikalien einsetzbar sind.

Semperit bei Haberkorn News

In unserer neusten Online-Shop-Kampagne bekommen Sie einen Überblick zum Schlauchhersteller. (...) Der Heißwasserschlauch DHG 6 bar ist ideal für Temperaturen bis zu 100 °C. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bietet der MP20 EPDM für Wasser, Luft und leichte Chemikalien.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Mit seiner wesentlich verbesserten Qualität ersetzt der Premium-Schlauch SIGMA® plus FS 3320 das frühere Produkt FS 3320 und ist die perfekte Ergänzung zu den weiterentwickelten und zuverlässigen Schläuchen SIGMA® black FS 3325 und SIGMA® white FS 3340. Alle Schlauchtypen überzeugen nun mit besserer Flexibilität sowie einem geringeren Biegeradius im Vergleich zu den bisherigen Schläuchen. (...) Der einzigartige Vielzweckschlauch Semperit Supreme® verbindet alle Vorteile der EPDM- und der NBR-Vielzweckschläuche.

Die richtige Reinigung von Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Wenn neue Schläuche fallweise dennoch den typischen Gummigeruch aufweisen, sollte der Schlauch mit heißem Wasser befüllt und für mindestens zehn Stunden gelagert werden. Nach der Entleerung des Schlauches sollte der Geruch verschwunden sein. (...) Peressigsäure) 500 ppm +25 °C Bedingungen für die Schlauchtypen LMU und LMUS, LM1-EPDM und LM1S-EPDM, LMD, LMB und LMBS des Herstellers Semperit Reinigungsmittel Konzentration Temperatur Säuren (wie z.

1-11 von 11 Inhalten