41 mm 51 mm 60 mm 63 mm 76 mm 83 mm 90 mm 102 mm 127 mm 152 mm 160 mm 203 mm 19 mm 25 mm 30 mm 32 mm 38 mm 45 mm 70 mm 95 mm 110 mm 114 mm 120 mm 130 mm 140 mm 180 mm 254 mm 305 mm – 2" 3" 4" 5" 6" 8" 3/4" 1 1/4" 1 1/2" 10" 12" 1,3 bar 1,2 bar 1,1 bar 1 bar 0,9 bar 0,8 bar 0,7 bar 0,6 bar 0,5 bar 1,6 bar 1,4 bar 0,4 bar 0,2 bar –0,47 bar –0,42 bar –0,39 bar –0,38 bar –0,33 bar –0,3 bar –0,29 bar –0,26 bar –0,17 bar –0,14 bar –0,13 bar –0,07 bar –0,5 bar –0,49 bar –0,45 bar –0,35 bar –0,28 bar –0,24 bar –0,22 bar –0,2 bar –0,15 bar –0,11 bar –0,04 bar –0,02 bar 13 mm 16 mm 20 mm 22 mm 27 mm 28 mm 29 mm 35 mm 46 mm 51 mm 53 mm 68 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 24 mm 32 mm 38 mm 40 mm 43 mm 47 mm 48 mm 60 mm 102 mm 123 mm 0,2 kg/m 0,25 kg/m 0,3 kg/m 0,32 kg/m 0,41 kg/m 0,46 kg/m 0,49 kg/m 0,65 kg/m 0,8 kg/m 0,99 kg/m 1,05 kg/m 1,33 kg/m 0,11 kg/m 0,12 kg/m 0,14 kg/m 0,17 kg/m 0,21 kg/m 0,36 kg/m 0,56 kg/m 0,69 kg/m 0,71 kg/m 0,76 kg/m 0,82 kg/m 0,9 kg/m 1,19 kg/m 1,68 kg/m 2,05 kg/m 000493:41 000493:51 000493:60 000493:63 000493:76 000493:83 000493:90 000493:102 000493:127 000493:152 000493:160 000493:203 000493:13 000493:26 000493:30 000493:32 000493:38 000493:45 000493:70 000493:95 000493:110 000493:114 000493:120 000493:130 000493:140 000493:180 000493:254 000493:305 4 m Abluft , Gas , Luft
Weitere Merkmale Weniger Merkmale