Menu

7 Ergebnisse für „Vielzweckschlauch EPDM“

Unterschiedliche Seelenmaterialien bei Vielzweckschläuchen Ratgeber

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer) Allgemeine Eigenschaften: exzellente Ozon-, Chemikalien- und Alterungseigenschaften, geringe Beständigkeit gegen aus Öl gewonnene Flüssigkeiten, sehr gute Dampfbeständigkeit, gute Kälte- und Wärmebeständigkeit (–40 °C bis +175 °C), gute Beständigkeit gegen Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis Anwendungen: Vielzweckschläuche aus EPDM werden vorrangig für das Medium Dampf bzw. für Heißwasser verwendet, für eine Vielzahl von Chemikalien und Laugen, aber auch für einfache Anwendungen wie Luft und Wasser. (...) Je höher der ACN-Gehalt, desto: besser die Benzin- und Mineralölbeständigkeit schlechter die Elastizität höher die Gasdichtigkeit schlechter der Druckverformungsrest Temperaturbereich: –30 °C bis +90 °C Wasser und Dampf bis 100 °C Öle bis 120 °C Anwendungen: Vielzweckschläuche aus NBR wie bspw. der Unitrix 60werden in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten und in der Mineralölindustrie eingesetzt. PVC (Polyvinylchlorid) Allgemeine Eigenschaften: gute chemische- und Alterungsbeständigkeit, preisgünstig, geringe Wärmebeständigkeit, hygienisch einwandfrei, schwer entflammbar, bedingt ölbeständig Anwendungen: Vielzweckschläuche aus PVC werden in der Mess- und Regeltechnik, in der Labortechnik, im Maschinenbau, im Flüssigkeitskontrollbereich, in der chemischen Industrie, in der Bauindustrie sowie in der Nahrungsmittel- und Lebensmittelindustrie eingesetzt.

ContiTech Industrial Fluid Solutions Ratgeber

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM: Als Vielzweckschlauch wird der hochflexible und leichte CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM gerne für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet. (...) Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX NBR: Der hochflexible, leichte und knickfeste Vielzweckschlauch wird besonders gern in der Lebensmittelindustrie verwendet.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

MSHA-genehmigte Decke: MSHA IC-8/19 EPDM/SBR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpressionen CR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl-, witterungsbeständig, Stoffimpression SIGMA®-System Neben dem kompletten Kupplungsysstem für alle SIGMA®-Produkte bietet Haberkorn auch passende Dichtungen an. (...) Der einzigartige Vielzweckschlauch Semperit Supreme® verbindet alle Vorteile der EPDM- und der NBR-Vielzweckschläuche. (...) Die Kundin oder der Kunde bekommt so schnell und einfach zahlreiche wertvolle Informationen, die sich auf die jeweilige Schlauchanwendung beziehen: wichtige Produktdokumente, die mit dem Schlauch zusammenhängen Zugriff auf Anwendungsanweisungen Unterstützung per E-Mail oder Telefon für Semperit-Anwendungen komplette Informationsübertragung an die Semperflex®-Kundinnen und Kunden und die Endverbraucherinnen und Endverbraucher Umgesetzt wurde die innovative Funktion „HOSE WIKI“ zu Beginn auf dem Chemieschlauch Resist-U, seit Oktober 2020 sind weitere Produkte aus den Anwendungsbereichen Lebensmittel (LMD), Dampf (DS1 und DS3), Öl und Kraftstoff (TM1, TM2) sowie Chemie (Resist-U, Resist-E, Flexichem UPEL und Flexichem EPDM) hinzugekommen.

H-Plus Schläuche für jeden Anwendungsbereich Ratgeber

Wollen Sie unterschiedliche Medien wie Heißwasser oder ungefährliche Chemikalien fördern und einen guten Allround-Schlauch verwenden, kommen unsere Vielzweckschläuche der Serie Europe 2000 zum Einsatz. (...) Für viele Säuren und Laugen bieten wir Schläuche aus EPDM sowie aus UPE, welche dann für nahezu alle handelsüblichen Chemikalien einsetzbar sind. (...) Schlauchschellen in allen Werkstoffqualitäten, Sicherheits-Luftkupplungen mit Entriegelungssicherheit und unsere Abblasepistole runden das H-Plus Sortiment ab.Von Wasserschläuchen über Vielzweckschläuche bis hin zu Chemieschläuchen finden Sie alles im Haberkorn Sortiment.

1-4 von 4 Inhalten