Mehr zu ihrem Suchbegriff „lebensmittelschläuche contitech“ in unseren Inhalten Entdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM: Als Vielzweckschlauch wird der hochflexible und leichte CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM gerne für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet. (...) Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX NBR: Der hochflexible, leichte und knickfeste Vielzweckschlauch wird besonders gern in der Lebensmittelindustrie verwendet. (...) Hierfür hat ContiTech Industrial Fluid Solutions eigens spezielle Schläuche entwickelt, wie etwa den Conti Ultimate.
Haberkorn bietet in Zusammenarbeit mit Spezialisten von ContiTech fortlaufend Schulungen zum Thema Schläuche an. Hier lernen Sie alles rund um die Besonderheiten, Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Lebensmittelschläuchen.
Bedingungen für alle Schlauchtypen des Herstellers Contitech Reinigungsmittel Temperatur und Dauer Wasser +90 °C, max. 20 Minuten Dampf 2 x +130 °C, max. 20 Minuten Chemikalien Temperatur und Dauer Natronlauge (NaOH) 2 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Wasserstoffperoxid (H2O2) 0,15 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Salpetersäure (HNO3) 0,5 % bei Raumtemperatur, max. 30 Minuten Eine Nachspülung mit Trinkwasser hat in allen Fällen zu erfolgen. (...) Lebensmittelschläuche verwendet werden. Die vom jeweiligen Hersteller genannten Konzentrations- und Temperaturangaben für Gummischläuche sind zu beachten.
Mai 2019 in Wolfurt In diesem halbtägigen Seminar mit insgesamt 14 Teilnehmern wurden gemeinsam mit zwei führenden Spezialisten und Schlauch-Herstellern am Markt – ContiTech und Masterflex – die Besonderheiten, Anforderungen und normativen sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Lebensmittelschläuchen vermittelt. weiter Rückblick Schulung: Interactive Tour Arbeitshandschuhe Mittwoch, 8.