Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
Sicherungsring CQSR verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Schlauch-/Rohr-Verbindung.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Elektrisch oder pneumatisch betätigte 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM aus Messing vernickelt, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DFPD und einem 3-Wege-Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
3-Wege-Kugelhahn VZBM aus Messing mit L- und T-Bohrung, Rohrgewinde nach EN 10226-1.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
3-Wege-Kugelhahn VZBE mit L-Bohrung oder T-Bohrung und Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 3-Wege-Kugelhahn VZBA mit Rohrgewinde aus Edelstahl, wahlweise mit L-Bohrung oder T-Bohrung.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Anschlussplatte passend für den Typ des Modulblocks 1 - 40: F (1 Magnetspule) und den Typ des Modulblocks 1 - 40: E (2 Magnetspulen).
Bei einem ODER-Glied muss zur Ausführung einer Funktion von allen Eingangssignalen mindestens eins aktiv sein. Das ODER-Glied OS hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Der Ausgang wird belüftet, wenn an mindestens einem der beiden Eingängen Druck beaufschlagt wird. Das Ventil sperr...
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Stopperzylinder ohne Feder, Zapfen mit Innengewinde und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinde...
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, mit Rolle und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinder für d...
Bei einem UND-Glied müssen zur Ausführung einer Funktion alle Eingangssignale gleichzeitig aktiv sein. Das UND-Glied ZK hat zwei Eingänge und einen Ausgang Der Ausgang wird nur dann belüftet, wenn an beiden Eingängen gleichzeitig Druck beaufschlagt wird. Stehen unterschiedliche D...
Die Montageplatte VN-T-NRH, passend für die Vakuumdüse VN wird zur Montage an der Hutschiene oder mit Durchgangsbohrung verwendet. Die Montageplatte VN-T-BP wird für die Wandbefestigung mit Durchgangsbohrung für Gehäusetyp T3/T4 verwendet.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Manuell bestätigtes Handhebelventil mit Anschluss G1/4". Die Befestigung erfolgt wahlweise mit Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!