Festo | Elektrische Peripherie
Digitales Eingangsmodul CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Festo | Elektrische Peripherie
Digitales Ausgangsmodul CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Festo | Elektrische Peripherie
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Das batteriebetriebene Digitalmanometer vereint die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts in einem Gerät. Das Digitalmanometer hat ein übersichtliches Display mit Bargraphanzeige und großem Textfeld. Die WIKA-Cal-Software ermöglicht n...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO ermöglicht den Anschluss von elektrischen Verbrauchern gemäß IEC 1131-2 Typ 0,5 (Ventile, Schütze oder Anzeigeelemente) mit einer Betriebsspannung von 24 V DC.
Batteriebetriebenes, besonders robustes Digitalmanometer, das für den mobilen Einsatz und stationären Dauerbetrieb ausgelegt ist. Das Manometer ist mit allen gängigen Prozessanschlüssen erhältlich und verfügt über eine Micro-USB-Schnittstelle und Bluetooth® für störungsfreie Date...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 8x Dose, 3-polig M 8 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M12-5P mit elektrischem Anschluss, Eingang 4x Dose, 5-polig M 12 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTMM-S1-D-8E-M8-3 mit 8 digitalen Eingängen als Zubehör für Motion Terminal VTEM.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M12-5P mit elektrischem Anschluss, Eingang 2x Dose, 5-polig M 12 x 1 und Ausgang 2x Dose, 5-polig M 12 x 1.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1 und Ausgang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Der pneumatische Timer ist ein digital arbeitendes Gerät das aus einer Kombination von einem pneumatischen Zeit-Impulsgeber und einem Einstellzähler mit stehender Vorwahl. Dadruch sind einstellbare Zeiten von 1 bis 999 Sekunden oder von 1 bis 99.999 Minuten möglich. Durch ein pne...
Sollwertmodul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW zur Erzeugung von 6+1 analogen Spannungssignalen, für Proportional-Druckregelventile MPPES, VPPM, VPPE und MPYE. Digitale Ansteuerung ist möglich und Ausgangsspannung mit Spindelpotentiometer einstellbar.
Festo | Achscontroller, Endlagenregler
Der Enlagenregler fährt zwischen 2 Festanschlägen mit elektronischer Endlagendämpfung und bis zu 2 frei wählbare Zwischenstellungen. Der Endlagenregler ermittelt zuverlässig Systemkennwerte von angeschlossene Komponenten. Die Speicherung der gewünschten Endlagenposition bzw. Zwis...
Festo | Achscontroller, Endlagenregler
Der Achscontroller CPX-CMAX ist ein modulares Peripheriesystem für dezentrale Automatisierungsaufgaben. Es ist ein integrierter Bestandteil der Ventilinsel CPX, die Positionier- und Soft Stop Anwendungen ermöglicht. Ventile, digitale Ein- und Ausgaänge, Positioniermodule und Endl...
Festo | Proportional-Wegeventile
5/3-Proportional-Wegeventil VPWP mit integrierten Drucksensoren und neuen Diagnosefunktionen. Das voll digitalisierte Wegeventil ermöglicht Anwendungen mit Soft Stop und das Pneumatische Positionieren. Der Schaltausgang dient zum Ansteuern einer Brems- oder Klemmeinheit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!