Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Schlauchtülle N-P in Aluminium-Ausführung, passend für Kunststoffschläuche, gesichert mit Schlauchklemmen (SK), wahlweise mit G-, M- oder R-Außengewinde.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend), ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Ko...
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS4-6-AMV zur Verbindung von MS4 oder MS6 in einer Einheit.
Das batteriebetriebene Digitalmanometer vereint die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts in einem Gerät. Das Digitalmanometer hat ein übersichtliches Display mit Bargraphanzeige und großem Textfeld. Die WIKA-Cal-Software ermöglicht n...
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS4/6-MVM für den Einbau der Module mit Reglerknopf nach unten.
Schalldämpfer UOS-1 für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-D/E. Der platzsparende Schalldämpfer UOS-1-LF darf nur für Anwendungen mit geringerer Entlüftungsleistung eingesetzt werden. Der pneumatische Anschluss 2 am Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-D/E muss mitte...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!