Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schraube VMPAL-M als Zubehör für Ventilinseln.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Verschlussschraube NPQR-BK mit Innensechskant und G-Gewinde mit Dichtring.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Drehknopf inkl. Skala einstellbar.
360° drehbare L-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G-, oder R-Außengewinde und Innensechskant QSLV-I, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Gerade Steckverschraubung QS-I wahlweise mit G- oder R-Außengewinde und Innensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSM-I aus der Mini-Serie, mit G-, M- oder R-Außengewinde und Innensechskant, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G-Außengewinde oder M-Außengewinde und Innensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSM-I aus der Mini-Serie, mit M-Außengewinde und Innensechskant, aus Messing (Ms), zusätzlich mit einem runden Lösering, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
360 ° drehbare, kleinbauende L-Steckverschraubung QSMLV aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Außengewinde und Innensechskant, aus PBT, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
360 ° drehbare, kleinbauende L-Steckverschraubung (lange Ausführung) QSMLLV aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Außengewinde und Innensechskant, aus PBT, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSMP aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Außengewinde und Innensechskant, aus Messing (Ms), geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
Gerade Steckverschraubung NPQR-DK mit einem Außengewinde und Innensechskant aus Edelstahl, chemikalienbeständig und hydrolysebeständig, für Kunststoffschlauch PFAN bzw. PTFEN im optimierten Design mit reduzierten Schmutzkanten. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, drehbar, mit Innensechskant aus Kunststoff, zylindrischem Außengewinde (G) und O-Ring.
Gerade Steckverschraubung CRQS mit einem R-Außengewinde und Innensechskant, aus Edelstahl, mit höchster Korrosionsbeständigkeit (KBK4) und Chemikalienresistenz mit Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, für höchsten Anforderungen bezüglich Temperatur, Druck un...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!