Menu

93 Ergebnisse für „3m schweißer“

Produkte filtern in Pneumatik
1-13 von 13 Produkten
in Pneumatik
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Näherungsschalter SDBT, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT, Festo

Festo | Näherungsschalter

Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter SDBT mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt. Der Näherungsschalter kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden.

Suchergebnis für3m schweisser
Kugelhahn VZBA, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBA, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 2-Wege-Kugelhahn VZBA aus Edelstahl, wahlweise mit Rohrgewinde oder Anschweißende.

Suchergebnis für3m schweisser
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.

Suchergebnis für3m schweisser
Kugelhahn VZBD, 2-Wege, Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn VZBD, 2-Wege, Festo

Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Mit dem 2-Wege-Kugelhahn VZBD aus Edelstahl haben Sie den idealen Partner für die Pharma- und Kosmetikindustrie. FDA-konforme Dichtung, elektropolierte Oberflächen, lange Anschweißenden oder Klemmstutzen.

Suchergebnis für3m schweisser
Gelenkzylinder DW, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Gelenkzylinder DW, Kolbendurchmesser 80 mm, Festo

Spannzylinder

Doppeltwirkender Gelenkzylinder mit Außengewinde mit Gabelkopf, ohne Magnet und einem Rc-Gewinde. Der Abstand vom Gabelkopf zur Schwenkbefestigung beträgt 28 mm.

Suchergebnis für3m schweisser
Positions-Transmitter SDAT-MHS, Festo | Positionssensoren
angesehen
Gekauft
Positions-Transmitter SDAT-MHS, Festo

Festo | Positionssensoren

Der Positionstransmitter SDAT-MHS ist ein Positionstransmitter mit Hallsensor, der im Erfassungsbereich vom pneumatischen Antrieb die Kolbenbewegung kontinuierlich erfasst und als wegproportionales Ausgangssignal zur Verfügung stellt.

Suchergebnis für3m schweisser
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Spannzylinder
angesehen
Gekauft
Linear-Schwenkspanner CLR-K11-R8, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo | Spannzylinder

Der CLR- Linear-Schwenkspanner mit Staub- und Schweißspritzschutz wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hie...

Suchergebnis für3m schweisser
Schutzrohr TW55-6, einteilig DIN 43772 | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Schutzrohr TW55-6, einteilig DIN 43772

Wika | Druckanzeigen

Schutzrohr, einteilig DIN 43772, Ausführung TW55-6 Form 4 zum Einschweißen bei hohen prozessseitigen Belastungen.

Suchergebnis für3m schweisser
Widerstandsthermometer TR36 | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Widerstandsthermometer TR36

Wika | Druckanzeigen

Widerstandsthermometer TR36 dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Messstoffen im Bereich –50 °C bis +250 °C. Das Widerstandsthermometer TR36 beinhaltet ein Fühlerrohr, das mittels einer fest verschweißten Verschraubung oder...

Suchergebnis für3m schweisser
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Suchergebnis für3m schweisser
DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO-BS, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO-BS, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S-DUO, zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt, zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Suchergebnis für3m schweisser
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0, flammhemmend, für den Einsatz in mittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Suchergebnis für3m schweisser
Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0-C, flammhemmend, für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Suchergebnis für3m schweisser
1-13 von 13 Produkten