Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK25 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestück...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK30 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestück...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, drehbar, aus Kunststoff, mit kegeligem Außengewinde (R) und Gewindebeschichtung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS mit zylindrischem (G) oder konischem (M) Innengewinde und Außensechskant aus Kunststoff.
Die Stecker- und Buchsenplätze sind nummeriert und beim Kuppeln durch eine Führungsnase unverwechselbar einander zugeordnet. Die Kupplung wird durch einen Schraubring zusammengezogen und gesichert. Der Vielfachstecker hat ein Halbschalengehäuse zur Aufnahme eines Schutzschlauches...
Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSM-I aus der Mini-Serie, mit M-Außengewinde und Innensechskant, aus Messing (Ms), zusätzlich mit einem runden Lösering, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
31 Typen, 171-tlg. Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Schnellsteckverbindern. Insgesamt 31 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in d...
Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Verschlusskappe CV-PK-B zum Verschließen von Stecknippeln und Verschraubungen für Polymerschlauch.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind als
Das Reflexauge RFL ohne bewegte Teile, wird als berührungsloser Signalgeber eingesetzt. Starker Schmutzanfall, Schallquellen, Explosionsgefahr, völlige Dunkelheit, lichtdurchlässige oder magnetische Gegenstände haben keinen störenden Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Reflex...
Das Micro-Reflexauge RML ohne bewegte Teile, wird als berührungsloser Signalgeber eingesetzt. Starker Schmutzanfall, Schallquellen, Explosionsgefahr, völlige Dunkelheit, lichtdurchlässige oder magnetische Gegenstände haben keinen störenden Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des
Um 360° drehbare L-Steckverschraubung (Hohlschraube) QSLV mit G-, M- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Um 360° drehbare T-Steckverschraubung mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant QST, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
X-Steckverbindung (Kreuz-Verbinder) H-Plus der Serie BS aus Kunststoff.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!