Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender hohler Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VMPA für Ventilinsel VPMA, als Einzelventil montiert auf Anschlussplatte. Flachbauende Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/3-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender, hohler Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Filterregelventil LFR, LFRS (abschließbar) aus der Baureihe D aus Metall, in der Baugröße MINI. Das Gerät vereint Filter- und Regelfunktion. Der Kondensatablass (manuell drehend, halbautomatisch, vollautomatisch) und die die Filtereinsätze sind im Filterregelventil variabel.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!