Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einfachwirkender Einschraubzylinder EGZ, drückend mit durchgehendem Außengewinde auf dem Zylindergehäuse. Der als Patrone ausgeführte Zylinder kann direkt in ein Gehäuse eingeschraubt werden.
Einfachwirkender Einschraubzylinder EGZ, drückend mit durchgehendem Außengewinde auf dem Zylindergehäuse. Der als Patrone ausgeführte Zylinder kann direkt in ein Gehäuse eingeschraubt werden.
Festo | Stecknippel-Verschraubungen
L-Sperr-Steckverschraubung QSKL mit R-Außengewinde und Außensechskant.
360 ° drehbare, kleinbauende L-Steckverschraubung (lange Ausführung) QSMLLV aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Außengewinde und Innensechskant, aus PBT, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
360° drehbare L-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G-, oder R-Außengewinde und Innensechskant QSLV-I, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
360° drehbare T-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G-, oder R-Außengewinde, Innengewinde und Außensechskant QSTF, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Vollmetall-L-Lang-Steckverschraubung aus Messing (MS), mit G-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Gerade Steckverschraubung NPQR-DK mit einem Außengewinde und Innensechskant aus Edelstahl, chemikalienbeständig und hydrolysebeständig, für Kunststoffschlauch PFAN bzw. PTFEN im optimierten Design mit reduzierten Schmutzkanten. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich...
L-Steckverschraubung NPQR-L mit einem Außengewinde und Außensechskant aus Edelstahl, 360° ausrichtbar, chemikalienbeständig und hydrolysebeständig, für Kunststoffschlauch PFAN bzw. PTFEN im optimierten Design mit reduzierten Schmutzkanten. Für Pneumatikanwendungen mit einem Tempe...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!