Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkbefestigung WBN als Zubehör für Zylinder DSNU.
Die Montageplatte VN-T-NRH, passend für die Vakuumdüse VN wird zur Montage an der Hutschiene oder mit Durchgangsbohrung verwendet. Die Montageplatte VN-T-BP wird für die Wandbefestigung mit Durchgangsbohrung für Gehäusetyp T3/T4 verwendet.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Einschraubbarer Druckschalter PEV-A, der Generation A, mit Gewinde G 1/4", Schlüsselweite 27 mm.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkflansch SUA aus Aluminium-Knetlegierung, für Zylinder ADVU/AEVU, passender Lagerblock LBN oder LN/LSN.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder erhöhter Schut...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkflansch SNCS als Zubehör für Normzylinder DSBC, basierend auf der Norm ISO 15552.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Pneumatischer Muskel DMSP ohne Kolbenstange mit Kontraktionsmembran, dynamisch, kraftvoll, stick-slip-frei, einfachwirkend ziehend. Als Zugaktuator nach dem Vorbild des biologischen Muskels mit fast linearem Kraft-Hub-Verhalten.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Fußbefestigung HNA, als Zubehör für Kompaktzylinder ADN/AEN nach ISO 21287.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Fußbefestigung HUA als Zubehör für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP, ADVUT.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Anschlag KYC passend für den Linearantrieb der Serien DGC und DGCI.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Zylinderschraube nach DIN-Norm.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkflansch SNCL aus Aluminium-Druckguss, zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Flanschbefestigung FUA als Zubehör für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP und ADVUT, bei Kolben-Ø 12 bis 100 mm.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kupplungsstück KSG zum Verbinden des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Gleicht Radialabweichungen bis ±1 mm aus.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkflansch SNCB-R3 aus Aluminium-Druckguss mit Schutzüberzug, zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Flanschbefestigung für Lager- oder Abschlussdeckel des Normzylinders DSBC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!