Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Fußbefestigung für Lager- oder Abschlussdeckel, passend für Normzylinder DSBC, basierend auf Norm ISO 15552.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Schwenkbefestigungen EAHS als Zubehör für elektrische Antriebe.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkbefestigung WBN als Zubehör für Zylinder DSNU.
Die Montageplatte VN-T-NRH, passend für die Vakuumdüse VN wird zur Montage an der Hutschiene oder mit Durchgangsbohrung verwendet. Die Montageplatte VN-T-BP wird für die Wandbefestigung mit Durchgangsbohrung für Gehäusetyp T3/T4 verwendet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkflansch SUA aus Aluminium-Knetlegierung, für Zylinder ADVU/AEVU, passender Lagerblock LBN oder LN/LSN.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Parallelbausatz dient zur Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über einen Riemen auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder erhöhter Schut...
Festo | Balgantriebe, Membranantriebe
Einfachwirkende Balgzylinder können sowohl an Antriebs- als auch Luftfederelemente verwendet werden. Durch Be- und Entlüften wirken die Balgzylinder als Antriebselement. Werden Balgzylinder mit einem permanenten Druck beaufschlagt, wirken sie als Dämpfungselement.
Festo | Balgantriebe, Membranantriebe
Einfachwirkende Balgzylinder können sowohl an Antriebs- als auch Luftfederelemente verwendet werden. Durch Be- und Entlüften wirken die Balgzylinder als Antriebselement. Werden Balgzylinder mit einem permanenten Druck beaufschlagt, wirken sie als Dämpfungselement.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkflansch SNCS als Zubehör für Normzylinder DSBC, basierend auf der Norm ISO 15552.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Das Klemmelement für T-Nut, fixiert zusammen mit der Feststelleinheit den Schwenkantrieb DRRD in einer Zwischenposition bei ausgefahrenem Zylinder.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkflansch zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Zylinderschraube nach DIN-Norm.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Fußbefestigung für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP, ADVUT.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Anschlag KYC passend für den Linearantrieb der Serien DGC und DGCI.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Schwenkflansch SNCL aus Aluminium-Druckguss, zur Befestigung von Kompaktzylindern ADN/AEN, basierend auf der Norm ISO 15552.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Flanschbefestigung FUA als Zubehör für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP und ADVUT, bei Kolben-Ø 12 bis 100 mm.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kupplungsstück KSG zum Verbinden des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Gleicht Radialabweichungen bis ±1 mm aus.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!