360° drehbare Y-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G- oder R-Außengewinde, G-Innengewinde und Außensechskant QSYTF, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schraube VMPAC-M4X38, Schraubenset M4x38 mit Außensechskant 6 mm, mit Dichtscheiben, für Zuganker.
Festo | Gewindeverschraubungen
L-Verschraubung mit Hohlschraube, einseitigem G-Innengewinde und einseitigem G-Außengewinde.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Verschlussschraube NPQR-BK mit Innensechskant und G-Gewinde mit Dichtring.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drosselrückschlagventil H-Plus der Serie BS mit Zuluftdrossel, regulierbar mit Rändelschraube, in Winkelform, drehbar, mit konischem (R) Außengewinde mit Gewindebeschichtung.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Anbau-Zwischenposition auf der Basis eines doppeltwirkenden Schwenkantriebes (Zahnstange/Ritzel-Prinzip) wird der Anschlag mit Pufferschraube durch eine 90°-Schwenkbewegung ein und ausgefahren. Das Modul ist mittels Schrauben und Nutensteinen auf der Befestigungsschiene vom Linea...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Fußbefestigung für Gelenkzylinder DW, mit 4 Schrauben.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Drossel VMPA1-FT-NW mit Hohlschraube, zur Drosselung der Abluft.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, mit Rolle und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinder für d...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!