Festo | Zubehör für Ventilinseln
Abdeckplatte CPVSC1-RP-B (Reserveplatz) mit integrierten Anschlüssen.
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Festo | Gewindeverschraubungen
Blindstopfen B mit Außensechskant und Dichtring, mit metrischem Außengewinde.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Pneumatischer Steuerblock ZSB zur Zweihand-Bedienung, in Bereichen wo die bedienende Person bei Handbetätigung einer Unfallgefahr ausgesetzt ist.
Festo | Elektrische Peripherie
Transparenter Sichtdeckel AK-SUB-9/15-B zum Verschließen von Schaltern und unbenutzten Anschlüssen (an Elementen des CPX-Terminals).
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4/6-WR (Version Basic) zur Wandmontage und für Filterregler, Druckregler.
Festo | Luftblaspistolen, Luftblasdüsen
360°-schwenkbare Blasdüse LPZ-RB-150-B (Winkelrohr) mit zielgerichtetem starkem Luftstrahl für schwer zugängliche Stellen.
Der CLR-Linear-Schwenkspanner Baureihe-B, wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen recht...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!