H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS mit zylindrischem (G) oder konischem (M) Außengewinde, Außensechskant aus Messing (Ms) vernickelt und mit O-Ring aus NBR.
Rückschlagventil HGL mit Steckanschluss und einschraubbarem Außengewinde, wahlweise G- oder M-Gewinde, mit entsperrbarer Rückschlagfunktion. Für kurzzeitige Positionier- und Bremsfunktionen bei pneumatischen Antrieben.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, drehbar, aus Kunststoff, mit zylindrischem (G) oder konischem Außengewinde (M).
Festo | Gewindeverschraubungen
Reduziernippel NPFC-R-FM einerseits mit G-Innengewinde, andererseits mit G- oder M-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, mini, mit zylindrischem (G), konischem (M) oder kegeligem (R) Außengewinde und Außensechskant aus Messing (Ms) vernickelt.
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), mit Steckhülse und G- oder M-Außengewinde. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, mini, drehbar, aus Kunststoff, mit zylindrischem (G), kegeligem (R) oder konischem Außengewinde (M5).
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Um 360° drehbare L-Steckverschraubung QSLL (lange Ausführung) mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, rund, mit zylindrischem (G), konischem (M) oder kegeligem (R) Außengewinde und und rundem Körper aus Messing (Ms) vernickelt.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Anschlussplatte-SET der Baureihe MS als Adapter für Druckluftanschluss, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Gewindeverschraubungen
L-Verschraubung mit einseitigem Außengewinde, und andererseits einseitigem Innengewinde, aus Messing (MS).
360° drehbare Y-Steckverschraubung mit G-, oder R-Außengewinde und Außensechskant QSYL, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!