Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Positionstransmitter SDAS 4-polig, in Nut einlegbar, mit Hallsensor und Stecker mit drehbarem Gewinde M 8. Passend für Rundzylinder und Zugankerzylinder mit Befestigungsbausätzen.
Vorgesteuertes 3-Wege-Proportional-Druckregelventil MPPES mit externen Istwertsensor. Sollwertmodul als Zubehör verfügbar. Der Sonderabgleichtyp bietet die Möglichkeit, dem Sollwert 0 V bzw. 4 mA einen unteren Druck PU und dem Sollwert 10 V bzw. 20 mA einen oberen Druck PO zuzuor...
Das batteriebetriebene Digitalmanometer vereint die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts in einem Gerät. Das Digitalmanometer hat ein übersichtliches Display mit Bargraphanzeige und großem Textfeld. Die WIKA-Cal-Software ermöglicht n...
Der Stellungsregler CMSX wird für die Stellungsregelung von einfach- und doppeltwirkenden Schwenkantrieben mit ca. 90° Schwenkwinkel, und Linearantrieben in prozesstechnischen Anlagen eingesetzt. Der Stellungsregler ermöglicht eine einfache und effiziente Stellungsregelung über d...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...
Festo | Proportional-Wegeventile
5/3-Proportional-Wegeregelventil MPYE verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Es formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen um. In Verbindung mit einem externen Lageregler und Wegmesssystem lässt sich ein genaues pneum...
Robuster und bauraumoptimierter Langhubgreifer für unterschiedlich große Bauteile mit zwei parallel und gegenläufig wirkenden Kolben. Der Greifer ist mit Anschlüsse für Schmiernippel an der Unter- und Oberseite ausgestattet. Jede Position der Greifbacken kann analog mittels Posit...
Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlosse...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!