Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Rändelschraube einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Rollenhebel VAOM-R4-20-D1 als Ersatz oder Aufrüstmöglichkeit für direkt betätigte Stösselventile. Rollenhebelventile können beidseitig, also von links (Vorwärtsbewegung) oder von rechts (Rückwärtsbewegung) von einem Nocken betätigt werden.
Festo Kipprollenhebel VAOM-R4-20-D2 als Ersatz oder Aufrüstmöglichkeit für direkt betätigte Stösselventile. Kipprollenhebelventile können nur einseitig, also nur in eine Richtung (Vorwärtsbewegung) von einem Nocken betätigt werden. Erfolgt die Ansteuerung von der anderen Richtung...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drosselrückschlagventil mit Zuluftdrossel, regulierbar mit Rändelschraube, in Winkelform, mit zylindrischem (G) oder konischem (M) Außengewinde und O-Ring.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schraube VMPAL-M als Zubehör für Ventilinseln.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drosselrückschlagventil H-Plus Serie BS mit Abluftdrossel, regulierbar mit Rändelschraube, in Winkelform, mit zylindrischem (G) oder konischem (M) Außengewinde und O-Ring.
Um 360° drehbare L-Steckverschraubung (Hohlschraube) QSLV mit G-, M- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Abluftdrosselventil GRE mit Schlitzschraube, Schalldämpferfunktion zur geräuschverminderten Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern oder Drehantrieben. Mit Hilfe des Einstellelements lässt sich der Luftstrom begrenzen.
Abluftdrosselventil GRU mit Schlitzschraube, Schalldämpferfunktion zur geräuschverminderten Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern oder Drehantrieben. Mit Hilfe des Einstellelements lässt sich der Luftstrom begrenzen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!