Rückschlagventil HGL mit Steckanschluss und einschraubbarem Außengewinde, wahlweise G- oder M-Gewinde, mit entsperrbarer Rückschlagfunktion. Für kurzzeitige Positionier- und Bremsfunktionen bei pneumatischen Antrieben.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatisch betätigtes 5/2-Pneumatikventil J Generation B, von der Serie Tiger 2000. Das Pneumatikventil kann mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden. Es ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatisch oder elektrisch betätigtes 5/2-Magnetventil, mit Ankerrohr für die F-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil JMFH kann mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil...
Runder, magnetinduktiver Näherungsschalter SMTO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.
Runder, magnetisch Reed Näherungsschalter SMEO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.
Runder, korrosionsbeständiger, magnetisch Reed Näherungsschalter SMEO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender hohler Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender, hohler Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!