Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 1x M- oder R-Außengewinde und 2x M- oder G-Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 2x G-Innengewinde, und 1x R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Zubehör für Motoren und Controller
Vorschaltinduktivität CAMF-C6-FD-C6-3A 1-phasig, 6 A, ausreichend für 2x CMMT-AS-C2-3A oder 1x CMMT-AS-C4-3A.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Festo | Gewindeverschraubungen
L-Verschraubung mit beidseitigem Außengewinde, wahlweise mit R- Außengewinde oder M5-Außengewinde, aus Messing (MS).
Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.
Festo | Gewindeverschraubungen
Reduziernippel NPFC-RS-MF einerseits mit G- oder M-Innengewinde, andererseits mit G-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...
Kunststoffschlauch PAN-V0 mit einer Ummantelung aus PVC, flammhemmend. Die Ummantelung des Schlauchs muss vor dem Stecken in die Steckverschraubung QS-V0 um das Maß X (siehe in der Produktübersicht) abgelängt werden. Für diese Aufgabe steht mit dem Schlauchschneider PAN-V0S das o...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!