Die Sensorbox SRBC-CA3-YR90 ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.
Praxiserprobter Druckmessumformer (Drucksensor) ist der Allrounder für Druckmessungen im industriellen Umfeld. Kompakt gebaut, lässt er sich in vielfältige Maschinendesigns integrieren. Die vielen Mess- und Sondermessbereiche tragen zur universellen Einsetzbarkeit bei.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Ein-/Ausgangsmodul CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1 und Ausgang 4x Dose, 3-polig M 8 x 1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....
Festo | Elektrische Peripherie
Deckel AK-RJ45 zum Verschließen von Schaltern und unbenutzten RJ45-Anschlüssen (an Elementen des CPX-Terminals).
Der runde, flache Vakuumsauger ESS-SNA aus antistatischem (=Zusatzeigenschaft) Butadien-Kautschuk (BR), mit Befestigungs-Außengewinde oder -Innengewinde wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Festo | Elektrische Peripherie
Transparenter Sichtdeckel AK-SUB-9/15-B zum Verschließen von Schaltern und unbenutzten Anschlüssen (an Elementen des CPX-Terminals).
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-L14 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der el...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK30 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestück...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M8-3P mit elektrischem Anschluss, Eingang 8x Dose, 3-polig M 8 x 1.
Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!