Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
Zur Befestigung von Verteilern Typ NEDY, Pneumatikschläuchen und elektrischen Leitungen auf Zylindern von Festo mit integrierter Sensor-T-Nut.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Abfragebausatz wird zum Markieren unzulässiger Schwenkbereiche, dass heißt Hindernisse oder Bereiche, die nicht angefahren werden dürfen über Näherungsschalter abgefragt. Wahlweise Abfragebausätze mit Gehäuse oder ohne Gehäuse.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 4 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.
Der elektrisch betätigte Kondensatablass leitet das in der Filterschalte angesammelte Kondensat durch ein eingebautes Kondensatablassventil in einen Behälter ab. Die Erreichung des maximalen Füllstandes wird von einem Sensor erkannt und das Membranventil öffnet sich und leitet da...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoger Positions-Transmitter SDAP-MHS, passend für das Motion Terminal VTEM.
Verteilerblöcke FRZ, Baureihe D, aus Metall. Durch zusätzliche Luftanschlüsse lässt sich gefilterte, nicht geölte Druckluft abzweigen, z. B. für die Druckluftversorgung von Luftschranken, Sensoren und Steuerungen oder für besonders reine Druckluft in Verbindung mit Feinstfilter L...
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
MSE6-E2M überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit ab und reduziert den Anlagendruck auf 0 bar. Über Feldbus kann man es direkt in PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder Ethernet/IP einbinden.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Steuerung steuert den Betrieb des Automatisierungssystems CPX-E an PROFINET oder als autarke Einheit. Die Programmierung und Prozessvisualisierung erfolgen über die Betriebsoberfläche CODESYS V3 mit SoftMotion.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Das Energieeffizienzmodul mit integriertem Manometer mit Rot-Grün-Skala, ermöglicht durch Automatisierung das Energiesparen in Druckluftsystemen. Das intelligente Modul überwacht vollautomatisch die Druckluftversorgung. Automatisches Absperren der Druckluftversorgung in Produktio...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Montagebrücke für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.
Festo | Proportional-Wegeventile
5/3-Proportional-Wegeventil VPWP mit integrierten Drucksensoren und neuen Diagnosefunktionen. Das voll digitalisierte Wegeventil ermöglicht Anwendungen mit Soft Stop und das Pneumatische Positionieren. Der Schaltausgang dient zum Ansteuern einer Brems- oder Klemmeinheit.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Mechanisch betätigtes Stößelventil mit G 1/8"-Anschluss, zur Meldung von Druckluftsignalen an die Steuerung. Zum Beispiel zur Ansteuerung von einfachen Spann- und Verriegelungsvorgängen in halbautomatisierter Montage und Fertigung.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2- Einschaltventil MS6-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Mechanisch betätigtes Schwenkhebelventil mit G 1/8"-Anschluss, zur Meldung von Druckluftsignalen an die Steuerung. Zum Beispiel zur Ansteuerung von einfachen Spann- und Verriegelungsvorgängen in halbautomatisierter Montage und Fertigung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!