Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von er Anlage frei gewählt werden.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Einfachwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Varian...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Einfachwirkender, metrischer Schwenkantrieb (rechtsschließend) mit Zahnstange/Ritzel, ohne Dämpfung. Wahlweise mit oder ohne Federstärke; die Anzahl der Federpakete kann passend zum Versorgungsdruck von der Anlage frei gewählt werden. Besonders hervorzuheben ist bei dieser Varian...
Schwenkantriebe DRRD mit Doppelkolben und hohler Flanschwelle, basierend auf einem Zahnstangen-Ritzel-Prinzip. Der doppeltwirkende Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen Nennschwenkwinkel bis 180°. Variable, einstellbare Dämpfung.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Anbau-Zwischenposition auf der Basis eines doppeltwirkenden Schwenkantriebes (Zahnstange/Ritzel-Prinzip) wird der Anschlag mit Pufferschraube durch eine 90°-Schwenkbewegung ein und ausgefahren. Das Modul ist mittels Schrauben und Nutensteinen auf der Befestigungsschiene vom Linea...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!