Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Befestigungsbausatz WSR geeignet für die Montage von induktiven Näherungsscahaltern SIEN-M5 und SIEN-M8 an Schwenkantrieben der Serie DSR.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Sensorleiste SAMH passend für Näherungsschalter mit T-Nut SMT/CRSMT-8.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Die Sensorbefestigung EAPR wird zur Befestigung der Näherungsschalter SIES-Q8B, SIES-V3B an der X-Achse vom Flächenportal EXCH benötigt.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Sensorhalter EAPM wird zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse benötigt. Passend für die Baugrößen 25, 32, 45 und 60 mm.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Sensorhalter EAPS-R1 zur Befestigung der Näherungsschalter am elektrischen Drehmodul.
Festo | Elektrische Peripherie
Drucksensor VMPA-FB-PS als Zubehör Ventilinsel MPA-S.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter. ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Sensorleiste EAPR-S1-S wird zur Befestigung des induktiven Näherungsschalters SIES-8M am Elektroschlitten EGSK benötigt.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Sensorleiste EAPR-S1-S wird zur Befestigung des induktiven Näherungsschalters SIES-8M am Elektroschlitten EGSK benötigt.
Widerstandsthermometer TR10-B dieser Typenreihe können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Ein Betrieb ohne Schutzrohr ist nur in speziellen Fällen zweckmäßig. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Pt100- bzw. Pt1000-Sensor, Anschlusskopf, Einbauläng...
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTSL mit 8 oder 16 Sensoranschlüssen, M 8 oder M 12 Gewinde, 3- oder 5-polig, einfach oder doppelt belegt, zur Erfassung von Eingangssignalen im CTEL-Installationssystem. DAs Eingangsmodul ermöglicht den Anschluss von Näherungsschaltern oder induktiven Sensoren.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Positionstransmitter SDAS 4-polig, in Nut einlegbar, mit Hallsensor und Stecker mit drehbarem Gewinde M 8. Passend für Rundzylinder und Zugankerzylinder mit Befestigungsbausätzen.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig einstellbaren Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter. Bei...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!