Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Verschlussstecker H-Plus der Serie BS aus Kunststoff.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Y-Steckverbindung H-Plus der Serie BS aus Kunststoff.
Festo | Applikationsspezifische Ventilinseln
Der Dosierkopf VTOE ist für den Einbau in Laborgeräten bestimmt. Seine Aufgabe ist das Dosieren von Flüssigkeiten im Rahmen seiner technischen Daten. Dier Dosierkopf ist wahlweise mit 2 unterschiedlichen Kanalplatten (PC und PEEK) und 8 Ventilplätzen erhältlich. Standardmäßig ver...
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, mini, drehbar, aus Kunststoff, mit zylindrischem (G), kegeligem (R) oder konischem Außengewinde (M5).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Y-Steckverbindung H-Plus der Serie BS, mit Stecknippel aus Kunststoff.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverbindung H-Plus der Serie BS aus Kunststoff.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Anschlussplatte VMPAL-AP-4X10-QS mit Elektrikverkettung, wahlweise monostabil (für 1 Magnetspule) oder bistabil (für 2 Magnetspulen), mit Cartridge, keine Kanaltrennung und Schlauch-Außen Ø.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Platte VMPAL-E für gefasste Abluft, wahlweise ohne Cartridge oder mit Cartridge für Schlauch-Außen-Ø 10 mm oder 3/8".
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L20 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L30 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVS-LT20/25 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenvent...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Doppelstecknippel H-Plus der Serie BS aus Kunststoff, für PU- und PA-Schläuche.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Einspeisemodul VMPAL-SP mit Elektrikverkettung, Typ des Modulblocks 1-40: U.
Gerade Steckverschraubung QSF mit G-Innengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!