Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.
Festo | Elektrische Peripherie
Abschlusswiderstand CACR-S-B12G5-220-PB, M12, B-codiert für PROFIBUS
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Normventil VSCS-B-M32 mit Rundstecker M 12 x 1 als elektrischen Anschluss nach IEC 61076-2-101 und pneumatischer Anschluss nach ISO 15218 (CNOMO). Ventilaufsatz für elektrische Betätigung von Ventilgrundkörpern.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK25 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestück...
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Kugelgewindetrieb, ohne externen Antriebsregler, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Elektrozylinder mit Kugelgewindetrieb, Schrittmotor und Verdrehsicherung bzw. Führ...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSCS für elektrische Betätigung von Ventilgrundkörpern. Pneumatischer Anschluss nach ISO 15218 (CNOMO) uns elektrischer Anschluss nach EN 175301-803, Form C.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der e...
Vakuumsaugdüse OVEM zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschlüsse für die Zuluft. Der Druckabfall wird durch das integrierte Rückschla...
Die Sensorbox SRBE ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Produkte mit der Typen-Endung C1 ve...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!