Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 3-fachem, kegeligen R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/3-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/3-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, mini, drehbar, aus Kunststoff, mit zylindrischem (G), kegeligem (R) oder konischem Außengewinde (M5).
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!