Hochflexibler und weitgehendst hydrolysebeständiger Spiral-Kunststoffschlauch PUN-SG mit Gewebeeinlage und mit drehbaren, nicht demontierbaren Verschraubungen mit einem G-Außengewinde, wahlweise 1/4" oder 3/8".
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Thermisch und mechanisch hoch belastbarer, hydrolysebeständiger Spiral-Kunststoffschlauch PPS aus Polyamid, wird anschlussfertig mit je 2 Drehverschraubungen (G 1/4" Außengewinde) und verliergesicherten OL-Dichtringen geliefert. Ein Abknicken an den beiden Enden wird durch die Kn...
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Kunststoffschlauch PUN-H-F, aus Polyurethan, ist lebensmittelkonform nach EC 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600, zusätzlich hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. In Kombination mit NPQR- oder auch NPQH-Verschraubungen einsetzbar in der Lebensmittel- und Verpackung...
Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!