Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil MDH/JMDH/JMDDH nach Norm ISO 5599-1, mit Einzelstecker M 12 x 1 und Spule 2-polig nach Desina oder 4-polig nach VDMA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der e...
Gerade, kleinbauende Steckverschraubung QSMP aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Außengewinde und Innensechskant, aus Messing (Ms), geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, ISO 5599-1, mit Zentralstecker M 12, 3-polig.
Miniatur-Widerstandsthermometer Typ TR33 mit Temperatursensor der Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751, zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien im Bereich –50 °C bis +250 °C verwendet. Mit direktem Sensorausgang (Pt100, Pt1000 in 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss) oder integri...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverbindung (inkl. Reduzierung) H-Plus der Serie MP aus Messing vernickelt, geeignet für den Vakuumbetrieb und bei nicht kalibrierten Schläuchen.
Widerstandsthermometer TR36 dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Messstoffen im Bereich –50 °C bis +250 °C. Das Widerstandsthermometer TR36 beinhaltet ein Fühlerrohr, das mittels einer fest verschweißten Verschraubung oder...
Der analoge Endschalteranbau SRAP dient zur Positionsüberwachung von Schwankantrieben. Der analoge Endschalteranbau meldet nicht nur die Auf- und Zu-Position, sondern erfasst auch den gesamten Schwenkbereich und meldet ein analoges Signal zurück.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.
Festo | Elektrische Peripherie
AS-Interface Ein-/Ausgangsmodul mit 4 Eingängen und 3 M 12 Ausgängen oder AS-Interface Eingangsmodul mit 8 M 8-Eingängen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!