Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, monostabil, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, Impulsventil bistabil, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, monostabil, mit Zentralstecker M 8 x 1, M 12 x 1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-L14 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der el...
Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter SDBT mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt. Der Näherungsschalter kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK30 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen/Schläuchen bestück...
Die Sensorbox SRBC-CA3-YR90 ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.
Der runde, flache Vakuumsauger ESS-SNA aus antistatischem (=Zusatzeigenschaft) Butadien-Kautschuk (BR), mit Befestigungs-Außengewinde oder -Innengewinde wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.
Festo | Elektrische Peripherie
Deckel AK-RJ45 zum Verschließen von Schaltern und unbenutzten RJ45-Anschlüssen (an Elementen des CPX-Terminals).
Festo | Elektrische Peripherie
Transparenter Sichtdeckel AK-SUB-9/15-B zum Verschließen von Schaltern und unbenutzten Anschlüssen (an Elementen des CPX-Terminals).
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!