Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch oder pneumatisch betätigte 3/2- oder 5/2-Wegeventile mit mechanischer Feder, der Serie Tiger Classic. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden. Es ist laut EU-Ex-Schutz-Richt...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VMPA für Ventilinsel VPMA, als Einzelventil montiert auf Anschlussplatte. Flachbauende Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatisch oder elektrisch betätigtes 5/2- oder 5/3-Magnetventil, mit Ankerrohr für die F-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil JMFH kann wahlweise mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werd...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventile MN1H/JMN1H/JMN1DH (Normventil ISO 5599-1) mit Ankerrohr für Magnetspule MSN1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der e...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Halbmuffenventil VUVG-S14 für Ventilinsel VTUG mit variablem elektrischen Anschluss. Die Versorgungsanschlüsse werden beim Halbmuffenventil über die pneumatische Verkettung (z. B. Anschlussplatte) mit dem Ventil verbunden. Die Arbeitsanschlüsse befinden sich auf dem Ventil.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-LK20 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen be...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L20 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventil VL/O, Tiger Classic, 3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt mit externer Steuerluft.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/3-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit G-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführung...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit NPT-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführu...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Zwangsgesteuertes Magnetventil mit Membran, Zwangsanhebung und Ruhestellung geschlossen. Bei bestromtem Magnet baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite der Membrane über die Servobohrung ab. Die wirksame Druckdifferenz hebt die Membran vom Ventilsitz ab. Bei fehlender D...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Zwangsgesteuertes Magnetventil mit Membran, Zwangsanhebung und Ruhestellung geschlossen. Bei bestromtem Magnet baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite der Membrane über die Servobohrung ab. Die wirksame Druckdifferenz hebt die Membran vom Ventilsitz ab. Bei fehlender D...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2/2-Wegemagnetventil VZWM-L servogesteuert, mit Membran und G-Anschluss, in Messing- oder Edelstahlguss-Ausführung.
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und G-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiffer...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und NPT-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiff...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!